※リフティングマグネットは付属しません
マグスイッチ
マグスイッチの 溶接冶具・機器類
マグスイッチの 溶接マグネット
マグドリー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55594954
品番
8100433
参考基準価格(税別)
¥59,000
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
運搬対象物とハンドルの間に一定の距離があるので、対象物落下による作業員のケガを防ぎます。
用途
先端フックにリフティングマグネットを取り付け、重量物の運搬を簡単に行う運搬工具です。
養生鋼板やマンホールの運搬に適しています。
質量(kg)
9.4
寸法a(mm)
917
寸法b(mm)
1826
寸法c(mm)
343
注意
※リフティングマグネットは付属しておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません