X3 H7 LEDヘッドライト 25W 3000LM 防水 ブルー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55594964 品番MM13-0047-BL-1
参考基準価格(税別)¥2,980 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898


X3 H7 LEDヘッドライト 25W 3000LM 防水 ブルー 1個入り。
ファンレスのコンパクト設計で狭い場所にも取り付け可能!
特殊フィルム採用でケルビン数を自由自在に変更可能。
HID、ハロゲンに比べ低発熱。
防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。
PHILIPS社製 ZESチップを使用。

ブルー ガラス球形式H7
注意

※年式によっては適合しない場合が御座います。一部車両ではH7コネクタ形状であってもH4規格コネクタ(純正固定アダプタ)端子間距離17mmが使用されている場合が御座います。(H7端子間距離は12mmになります)ご購入前に必ず車両のヘッドライト形状とヘッドライトが収納できる十分なスペースがあるかご確認をお願い致します。
※ご購入前に必ずお持ちの車両のバルブの形状をご確認ください。形状不一致、取り付けスペース不足等での返品は一切お受付出来ません。
●撮影環境上、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。
●取り付けには加工が必要になる場合が御座います。
●また海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。
商品切断、カット後の返品、交換はお受付出来ません。
本体を改造又は分解された場合に関しましては保証の対象外となります。予めご了承下さい。
●パーツの取り付けは、整備士資格所有者、専門知識のあるメカニックが行ってください。
●取り付け中に生じた不具合に関しましてはメーカーにて一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換用電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする