8100088 大型リフティングマグネット マグスイッチ 55595024 8100088 大型リフティングマグネット マグスイッチ 55595024

大型リフティングマグネット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55595024 品番 8100088
参考基準価格(税別)¥69,100 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980

米国の安全基準 ASME B30.20-2003 に準拠しています。
重量のある薄い鋼板でも強力にリフトアップ。
ダブルロックの安全機構搭載。

吊上能力(kg)151 用途重量のある大型ワークの搬送に強力な吊上能力を発揮します。 寸法d(mm)72 寸法a(mm)253 寸法b(mm)72 寸法c(mm)147
関連資料:寸法図

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする