マグスイッチ
マグスイッチの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
マグスイッチの マグネットリフター
大型リフティングマグネット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55595042
品番
8100403
参考基準価格(税別)
¥229,000
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
米国の安全基準 ASME B30.20-2003 に準拠しています。
重量のある薄い鋼板でも強力にリフトアップ。
ダブルロックの安全機構搭載。
吊上能力(kg)
414
用途
重量のある大型ワークの搬送に強力な吊上能力を発揮します。
寸法d(mm)
98
寸法a(mm)
265
寸法b(mm)
195
寸法c(mm)
271