曜日別特売
MM13-0080-01 H4 HS1兼用 1600LM 15W 6500K Hi/Lo切替 LEDヘッドライト DC12V専用 MAD MAX(マッドマックス) 55595095

MM13-0080-01 H4 HS1兼用 1600LM 15W 6500K Hi/Lo切替 LEDヘッドライト DC12V専用 MAD MAX(マッドマックス) 55595095
MM13-0080-01 H4 HS1兼用 1600LM 15W 6500K Hi/Lo切替 LEDヘッドライト DC12V専用 MAD MAX(マッドマックス) 55595095
MM13-0080-01 H4 HS1兼用 1600LM 15W 6500K Hi/Lo切替 LEDヘッドライト DC12V専用 MAD MAX(マッドマックス) 55595095
MM13-0080-01 H4 HS1兼用 1600LM 15W 6500K Hi/Lo切替 LEDヘッドライト DC12V専用 MAD MAX(マッドマックス) 55595095

H4 HS1兼用 1600LM 15W 6500K Hi/Lo切替 LEDヘッドライト DC12V専用

(2件のレビュー)
内容量1個注文コード55595095品番MM13-0080-01
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

H4 HS1兼用 1600LM 15W 6500K Hi/Lo切替 LEDヘッドライト DC12V専用。
口金部分が純正と同じ形状なので取り付け簡単で防水ゴムの加工も不要です。
防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。
ソール社製のCSPチップを採用。

タイプH4定格電圧(V)12ガラス球形式H4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-12
用途: ST250Eヘッドライトバルブ交換
建設業・工事業

取付自体には特に問題なく使用できました。照射方向が1方向なのとまだ暗部で使用していないので照射範囲などは未定です。

対象商品 : 55595095
2024-01-23
用途: バイクのヘッドランプを交換
アートビデオフクイその他業種

23年前のオフロードバイクに使用。明るさは満足だが角型ヘッドライト形状の関係かも知れないが拡がりが余り無く前を走る仲間からは昼間は見にくいと指摘あり。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換用電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする