ウェルナットセット

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) ブラック 注文コード55596093 品番MM19-0248B
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

取付穴径9.5mmに対応。

セット内容取り付け工具・スクリーンボルト・ウェルナット・ワッシャー(2枚)【10個セット】 ブラック ボルト長さ(mm)15 ボルト(mm)5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55596109
2023-04-22
用途:
カウルスクリーン取付

ゴールドの色も綺麗で取付も問題なく出来ました。
10個入りなので3個余りましたが予備に使用出来ます

対象商品:
55596127
2021-10-08
用途:
ヤマハYSRの風防取付に!
SportsGym 様 (医療・福祉・介護関連業)

ヤマハYSR50をレストして、カラーリングをTECH21仕様のライトブルーにした関係で風防を留めるネジはブルーをチョイス!いい仕上がりになりました!ちなみにウエルナットにはナイロンワッシャーが入っているので、風防に傷や無理な力がかからない状況なのでたいへん重宝します!

対象商品:
55596093
2021-10-18
用途:
スクリーンボルト
美容室ユカ 様 (サービス業)

単品で購入するといい値段ですが、セットで購入できてありがたいですね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする