※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2976 87 コンビネーションブレード Wera 55596975 2976 87 コンビネーションブレード Wera 55596975

87 コンビネーションブレード

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 55596975 品番 2976
参考基準価格(税別)¥1,850 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
全長(mm)175 トラスコ品番431-6690 材質クロームメッキ 軸径(Φmm)6 質量(g)41 先端サイズT30 加工ブラックポイント加工 両頭機能両頭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする