特大ばんじゅう

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 注文コード55596993 品番20335500CL202
参考基準価格(税別)¥28,250 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

段積み時に隙間ができず異物の混入を防止。

材質PP 名入れなし 仕様全周下段フランジ付 適合【フタ】703000、703020、【積載】特大ばんじゅうA、B、C 種別A-2 クリーム 容量(L)36.1 有効内寸(mm)640×379×139 外寸(mm)684×423×160 内寸(mm)644×383×148 底形状ゲタ形状 圧縮荷重(kN[kgf])18.03(1840)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする