小型1灯式 汎用 LED フォグランプ 10W 12V-24V兼用

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55597588 品番MM30-CH036-10W
参考基準価格(税別)¥2,480 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

小型1灯式 汎用フォグランプ 10W 12V-24V兼用。
24Vまで対応しているので2輪車はもちろんトラック等にもご使用頂けます。
防水仕様となっているので急な雨でも安心してお使い頂けます。
高輝度LEDスポットタイプフォグランプです。

付属品本体1個、取り付けステー1個、ヘキサゴンレンチ1本 材質アルミダイキャスト 電圧DC12V-DC24兼用(AC交流使用不可) 質量(g)210 消費電力10W 材質(レンズ)アクリル製 配線長約420mm 寸法(縦×横×奥行)(mm)56×56×66 適合車種汎用 防滴構造IP67 材質(ステー)ステンレス製(ナット、ワッシャーはスチール)
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55597588
2021-02-14
用途:
バイクのヘッドライト
古川輪業 様 (その他業種)

予想以上に明るく安価で防水で取り付けもとても簡単だったのでお勧めできます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電球・ハロゲンバルブ・HID」にはこんなカテゴリがあります

シェアする