万能 くねくねフラッシュライト LED

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55598708 品番 MM50-0270-YE
参考基準価格(税別)¥1,980 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

くねくね曲がる万能懐中電灯。
引っ掛け用のフックが付属しているので引っ掛けて使うもOK。
車の整備等の際は底面に磁石が付いるのでボンネットの裏側にひっつけて使用すれば両手が使えて作業ラクラク!
デスクワーク等でご使用の場合は底面のダイヤルを回して棚等に挟んでお使い頂けます。

材質ABS、PE、POM 長さ(mm)最小時約255、最大時約580 イエロー 質量(g)210 使用電池単4 適合車種汎用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする