LED付 ミサイルスイッチ 12V専用 ON/OFF切替

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55599234 品番 MM50-0340-GN
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

LED付 ミサイルスイッチ 12V専用 ON/OFF切替
ミサイルスイッチ型のトグルスイッチ。
オーディオ機器や電装機器のスイッチとして大変便利な商品です!
カバーを閉めるとスイッチOFFになる便利な構造。
LEDランプは常時点灯型、ONの時のみ点灯型の2パターン。配線の繋ぎ変えでパターン変更可能です。

グリーン スイッチON-OFF 寸法(縦×横×厚さ)(mm)63×42×17 LED色ブルー 適合車種汎用(12V専用) 使用可能電流(A)20A迄 使用可能電圧(V)12V専用

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:281

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする