画像準備中

6.3mmヘッドバー スチールシャンク径3mm ダブル

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 刃長(mm)12.7 全長(mm)50 注文コード55600046 品番CD-10
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥3,910 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品は刃長・全長など9種類から選べます 他の種類を見る
刃径(Φmm)6.3 刃長(mm)12.7 全長(mm)50 径(Φmm)6.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする