TAG
TAGの 軸付研磨
TAGの ロータリーバー
アルミ用超硬バー シャンク径6mm ANシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55600152
品番
ANF-60
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
適合材
アルミ
全長(mm)
63
刃長(mm)
19
径(Φmm)
9.5
刃径(Φmm)
9.5
材質
超硬