TAG
TAGの 軸付研磨
TAGの ロータリーバー
アルミ用超硬バー シャンク径6mm ANシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55600168
品番
ANF-80
参考基準価格(税別)
¥10,700
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
適合材
アルミ
全長(mm)
69
刃長(mm)
25
径(Φmm)
12.7
刃径(Φmm)
12.7
材質
超硬