TAG
TAGの 軸付研磨
TAGの ロータリーバー
アルミ用超硬バー シャンク径6mm ANシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55600177
品番
ANF-90
参考基準価格(税別)
¥14,380
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
適合材
アルミ
全長(mm)
69
刃長(mm)
25
径(Φmm)
16
刃径(Φmm)
16
材質
超硬