TAG
TAGの 軸付研磨
TAGの ロータリーバー
アルミ用超硬バー シャンク径6mm CNシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55600222
品番
CNF-100
参考基準価格(税別)
¥20,360
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
19
材質
超硬
刃長(mm)
25
全長(mm)
69
径(Φmm)
19
適合材
アルミ