TAG
TAGの 軸付研磨
TAGの ロータリーバー
アルミ用超硬バー シャンク径6mm DNシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55600283
品番
DNF-60
参考基準価格(税別)
¥5,750
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
¥
5,098
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
9.5
材質
超硬
刃長(mm)
8
全長(mm)
52
径(Φmm)
9.5
適合材
アルミ