TAG
TAGの 軸付研磨
TAGの ロータリーバー
アルミ用超硬バー シャンク径6mm DNシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55600292
品番
DNF-80
参考基準価格(税別)
¥8,510
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
12.7
材質
超硬
刃長(mm)
11
全長(mm)
55
径(Φmm)
12.7
適合材
アルミ