TAG
TAGの 軸付研磨
TAGの ロータリーバー
エキストラ・ロングシリーズ シャンク径6mm Eシリーズ シングル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
9.5
注文コード
55600597
品番
E-60-150L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,170
この商品は
刃径
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
166
刃長(mm)
16
径(Φmm)
9.5
刃径(Φmm)
9.5