TAG
TAGの 軸付研磨
TAGの ロータリーバー
ソリッドロングシリーズ シャンク径3mm 50mmロング シングル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃長(mm)
6
注文コード
55600868
品番
A-15-50L
参考基準価格(税別)
¥3,340
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
刃長
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
3
刃長(mm)
6
全長(mm)
50
径(Φmm)
3