TAG
TAGの 軸付研磨
TAGの ロータリーバー
ソリッドロングシリーズ シャンク径3mm 50mmロング シングル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃長(mm)
2.8
注文コード
55600913
品番
D-30-50L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,340
この商品は
刃長
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
3
刃長(mm)
2.8
全長(mm)
50
径(Φmm)
3