TAG
TAGの 軸付研磨
TAGの ロータリーバー
ダイヤモンドカット超硬バー シャンク径6mm Aシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
55601358
品番
ADD-60
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
9.5
材質
超硬
刃長(mm)
19
全長(mm)
63
径(Φmm)
9.5