TAG
TAGの 軸付研磨
TAGの ロータリーバー
ダイヤモンドカット超硬バー シャンク径6mm Fシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
55601376
品番
FDD-60
参考基準価格(税別)
¥7,360
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
全長(mm)
63
刃長(mm)
19
材質
超硬
径(Φmm)
9.5
刃径(Φmm)
9.5