TAG
TAGの 軸付研磨
TAGの ロータリーバー
チタンコーティングシリーズ シャンク径3mm Aシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
6.3
注文コード
55601385
品番
21110(AD-10TN)
参考基準価格(税別)
¥3,970
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
50
刃長(mm)
12.7
径(Φmm)
6.3
刃径(Φmm)
6.3