チタンコーティングシリーズ シャンク径3mm Aシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)6.3 注文コード55601428 品番AD-10TN
参考基準価格(税別)¥4,320 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品は刃径など8種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)50 刃長(mm)12.7 径(Φmm)6.3 刃径(Φmm)6.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする