TAG
TAGの 軸付研磨
TAGの ロータリーバー
チタンコーティングシリーズ シャンク径6mm Mシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55601814
品番
MD-60TN
参考基準価格(税別)
¥7,880
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
全長(mm)
63
刃長(mm)
16
径(Φmm)
9.5
刃径(Φmm)
9.5
角度(°)
28