TAG
TAGの 軸付研磨
TAGの ロータリーバー
超硬ソリッドミニバー シャンク径3mm シングル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
1.5
刃長(mm)
6
注文コード
55601848
品番
A-15
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
38
刃長(mm)
6
材質
超硬
径(Φmm)
1.5
刃径(Φmm)
1.5