TAG
TAGの 軸付研磨
TAGの ロータリーバー
標準タイプ超硬バー シャンク径6mm Aシリーズ シングル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55602365
品番
A-70
参考基準価格(税別)
¥7,820
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
全長(mm)
69
刃長(mm)
25
径(Φmm)
11
刃径(Φmm)
11
材質
超硬