TAG
TAGの 軸付研磨
TAGの ロータリーバー
標準タイプ超硬バー シャンク径6mm Bシリーズ シングル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55602566
品番
B-70
参考基準価格(税別)
¥8,280
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
全長(mm)
69
刃長(mm)
25
径(Φmm)
11
刃径(Φmm)
11
材質
超硬