標準タイプ超硬バー シャンク径6mm Bシリーズ ダブル

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)12.7 注文コード55602672 品番BD-80
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥8,970 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
この商品は刃径など10種類から選べます 他の種類を見る
刃径(Φmm)12.7 材質超硬 刃長(mm)25 全長(mm)69 径(Φmm)12.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする