標準タイプ超硬バー シャンク径6mm Cシリーズ ダブル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 55602803 品番 CD-04
参考基準価格(税別)¥4,140 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
全長(mm)50 刃長(mm)16 径(Φmm)4 刃径(Φmm)4 材質超硬

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする