TAG
TAGの 軸付研磨
TAGの ロータリーバー
標準タイプ超硬バー シャンク径6mm Eシリーズ ダブル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55603083
品番
ED-100
参考基準価格(税別)
¥16,560
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
全長(mm)
50
刃長(mm)
9.5
径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
6
材質
超硬