TAG
標準タイプ超硬バー シャンク径6mm Gシリーズ ダブル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
刃径(Φmm)
6
19
6
8
9.5
12.7
16
刃長(mm)
16
25
16
19
全長(mm)
50
69
50
63
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55603336
品番
GD-40
参考基準価格(税別)
¥4,720
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
6
材質
超硬
刃長(mm)
16
全長(mm)
50
径(Φmm)
6