TAG
TAGの 軸付研磨
TAGの ロータリーバー
標準タイプ超硬バー シャンク径6mm Hシリーズ シングル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
19
注文コード
55603388
品番
H-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥24,840
この商品は
刃径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
19
材質
超硬
刃長(mm)
41
全長(mm)
85
径(Φmm)
19