TAG
TAGの 軸付研磨
TAGの ロータリーバー
標準タイプ超硬バー シャンク径6mm Kシリーズ90° ダブル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55603625
品番
KD-40
参考基準価格(税別)
¥3,450
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
全長(mm)
50
刃長(mm)
3
材質
超硬
径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
6