TAG
TAGの 軸付研磨
TAGの ロータリーバー
標準タイプ超硬バー シャンク径6mm Lシリーズ シングル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55603686
品番
L-60
参考基準価格(税別)
¥7,130
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
9.5
材質
超硬
刃長(mm)
27
全長(mm)
74
径(Φmm)
9.5