TAG
TAGの 軸付研磨
TAGの ロータリーバー
標準タイプ超硬バー シャンク径6mm Nシリーズ シングル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55603923
品番
N-60
参考基準価格(税別)
¥6,440
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
全長(mm)
63
刃長(mm)
9
材質
超硬
径(Φmm)
9.5
刃径(Φmm)
9.5
角度(°)
13