TAG
TAGの 軸付研磨
TAGの ロータリーバー
標準タイプ超硬バー シャンク径6mm Nシリーズ シングル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55603932
品番
N-80
参考基準価格(税別)
¥9,660
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
全長(mm)
69
刃長(mm)
13
材質
超硬
径(Φmm)
12.7
刃径(Φmm)
12.7
角度(°)
28