TAG
TAGの 軸付研磨
TAGの ロータリーバー
標準タイプ超硬バー シャンク径6mm Nシリーズ シングル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
16
注文コード
55603948
品番
N-90
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,420
この商品は
刃径
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
73
刃長(mm)
19
材質
超硬
径(Φmm)
16
刃径(Φmm)
16
角度(°)
19