U08-6411B マフラー用 インナーサイレンサー 60Φ汎用 ブラック グラスウール付き筒型 MAD MAX(マッドマックス) 55604308

U08-6411B マフラー用 インナーサイレンサー 60Φ汎用 ブラック グラスウール付き筒型 MAD MAX(マッドマックス) 55604308
U08-6411B マフラー用 インナーサイレンサー 60Φ汎用 ブラック グラスウール付き筒型 MAD MAX(マッドマックス) 55604308

マフラー用 インナーサイレンサー 60Φ汎用 ブラック グラスウール付き筒型

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード55604308品番U08-6411B
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

ショート管(60Φ)用 インナーサイレンサー ネジ付き。
飛散しにくい圧縮グラスウールを使用。

材質スチール(ブラック塗装仕上)長さ(mm)200内径(Φmm)(排気口)38外径(mm)57主な適合車種汎用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55604308
2022-05-11
用途: 自動車のメンテナンス

大きさがちょうどよかったので購入しました。とくに問題もありません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする