U08-6413B スリム管マフラー用 インナーサイレンサー 42.7Φ汎用 ブラック グラスウール付き筒型 MAD MAX(マッドマックス) 55604387

U08-6413B スリム管マフラー用 インナーサイレンサー 42.7Φ汎用 ブラック グラスウール付き筒型 MAD MAX(マッドマックス) 55604387
U08-6413B スリム管マフラー用 インナーサイレンサー 42.7Φ汎用 ブラック グラスウール付き筒型 MAD MAX(マッドマックス) 55604387
U08-6413B スリム管マフラー用 インナーサイレンサー 42.7Φ汎用 ブラック グラスウール付き筒型 MAD MAX(マッドマックス) 55604387

スリム管マフラー用 インナーサイレンサー 42.7Φ汎用 ブラック グラスウール付き筒型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード55604387品番U08-6413B
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

ショート管(42.7Φ)用 インナーサイレンサー ネジ付き。
飛散しにくい圧縮グラスウールを使用。

材質スチール(ブラック塗装仕上)長さ(mm)256内径(Φmm)(排気口)22外径(mm)38主な適合車種汎用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする