※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ショーボンド
ショーボンドの 継手・パイプ
ショーボンドの 継手
ショーボンドの メカニカル継手
ストラブ・グリップ GUタイプ EPDM/ステンレスボルト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55605306
品番
GU-40E
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
銅管専用として設計されたストラブ・グリップです。
呼び径(A)
40
ねじの呼び
M8
適合管外径(Φmm)
41.3
最高使用圧力(MPa)
1.0
用途
給水、給湯、冷媒、冷温水
質量(kg)
0.47
使用圧力(MPa)
1.0
ケーシング外径(Φmm)
66.6
許容誤差
管端の隙間:0〜7mm
流体温度(℃)
-30〜80
トルク(N・m)
15
穴サイズ(mm)
(締付け六角穴付ボルト)6
材質(ケーシング)
SUS304
材質(ゴム)
EPDM
材質(ボルト)
SUS XM7
適合配管
建築用銅管(JIS H 300)、水道用銅管(JWWA H101)
ゴムリップ間隔l(mm)
20
ケーシング幅(mm)
61.5
可とう角
片側±2°(両側4°)
注意
※給湯配管では、他の箇所で漏水が発生してカップリング周辺部の保温材が含水した場合、水道水に含まれる塩素が保温材の中で濃縮し、カップリング本体を腐食させる恐れがあります。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材