※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ショーボンド
ショーボンドの 継手・パイプ
ショーボンドの 継手
ショーボンドの メカニカル継手
ストラブ・グリップ GUタイプ EPDM/ステンレスボルト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
50
注文コード
55605315
品番
GU-50EL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥33,100
この商品は
呼び径
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
銅管専用として設計されたストラブ・グリップです。
呼び径(A)
50
ねじの呼び
M8
適合管外径(Φmm)
54
最高使用圧力(MPa)
1.0
用途
給水、給湯、冷媒、冷温水
質量(kg)
0.54
使用圧力(MPa)
1.0
ケーシング外径(Φmm)
81
許容誤差
管端の隙間:0〜10mm
流体温度(℃)
-30〜80
トルク(N・m)
10
穴サイズ(mm)
(締付け六角穴付ボルト)6
材質(ケーシング)
SUS316
材質(ゴム)
EPDM
材質(ボルト)
SUS316
適合配管
建築用銅管(JIS H 300)、水道用銅管(JWWA H101)
ゴムリップ間隔l(mm)
35
ケーシング幅(mm)
76.5
可とう角
片側±2°(両側4°)
注意
※給湯配管では、他の箇所で漏水が発生してカップリング周辺部の保温材が含水した場合、水道水に含まれる塩素が保温材の中で濃縮し、カップリング本体を腐食させる恐れがあります。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材