316-20E ストラブ・グリップ 316タイプ EPDM/ステンレスボルト ショーボンド 55605358

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ストラブ・グリップ 316タイプ EPDM/ステンレスボルト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
呼び径(A)20
内容量1個注文コード55605358品番316-20E
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

本体にサビ等の腐食に強いSUS316を採用しながら、構成部品を簡略化して低コストを実現しました。(Uバー構造は特許です)
高い性能を保持しているのにもかかわらず、他の継手と比較しても最軽量でコンパクトな製品です。これにより、狭い作業スペースでの施工を容易にしています。
独自の脱管防止構造により、ネジ切りやグルービング等の配管の二次加工を全く必要としませんので、加工費用の削減や作業時間の短縮が可能です。

呼び径(A)20ねじの呼びM6最高使用圧力(MPa)(水・薬品)1.6、(空気・有機ガス)0.7材質(ケーシング)SUS316形状カップリング質量(kg)0.16種類メカニカル継手使用圧力(MPa)(水・薬品)1.6、(空気・有機ガス)0.7ボルト数1使用流体水、温水、空気、薬品ケーシング外径(Φmm)45許容誤差【施工誤差】管端の隙間:0~5mm、管と継手の傾き角θ:±2°流体温度(℃)-30~80(蒸気はご使用になれません)トルク(N・m)6穴サイズ(mm)(締付け六角穴付ボルト)5適合流体水、温水、空気、薬品材質(ケーシング)SUS316材質(ゴム)EPDM材質(ボルト)SUS XM7板厚t(mm)0.8適合配管配管用炭素鋼鋼管(SGP管)、内面ライニング鋼管(ポリエチレン・硬質塩化ビニル)「SBコアーを併用」、ステンレス鋼管(サイズ・流体に関係なく0.5MPa以下)、40A~200Aの硬質塩化ビニル管(VP・VU)ゴムリップ間隔l(mm)18六角穴径(mm)(取付ボルト)5ケーシング幅(mm)46.5可とう角片側±2°(両側4°)
注意
※ポリエチレン管には使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする