※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ストラブ・グリップ 316タイプ EPDM/ステンレスボルト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55605419 品番 316-80E
参考基準価格(税別)¥12,200 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

本体にサビ等の腐食に強いSUS316を採用しながら、構成部品を簡略化して低コストを実現しました。(Uバー構造は特許です)
高い性能を保持しているのにもかかわらず、他の継手と比較しても最軽量でコンパクトな製品です。これにより、狭い作業スペースでの施工を容易にしています。
独自の脱管防止構造により、ネジ切りやグルービング等の配管の二次加工を全く必要としませんので、加工費用の削減や作業時間の短縮が可能です。

呼び径(A)80 ねじの呼びM8 最高使用圧力(MPa)(水・薬品)1.6、(空気・有機ガス)0.7 材質(ケーシング)SUS316 形状カップリング 質量(kg)1.21 種類メカニカル継手 使用圧力(MPa)(水・薬品)1.6、(空気・有機ガス)0.7 ボルト数2 使用流体水、温水、空気、薬品 ケーシング外径(Φmm)118.5 許容誤差【施工誤差】管端の隙間:0〜10mm、管と継手の傾き角θ:±2° 流体温度(℃)-30〜80(蒸気はご使用になれません) トルク(N・m)12 穴サイズ(mm)(締付け六角穴付ボルト)6 適合流体水、温水、空気、薬品 材質(ケーシング)SUS316 材質(ゴム)EPDM 材質(ボルト)SUS XM7 板厚t(mm)1.5 適合配管配管用炭素鋼鋼管(SGP管)、内面ライニング鋼管(ポリエチレン・硬質塩化ビニル)「SBコアーを併用」、ステンレス鋼管(サイズ・流体に関係なく0.5MPa以下)、40A〜200Aの硬質塩化ビニル管(VP・VU) ゴムリップ間隔l(mm)41 六角穴径(mm)(取付ボルト)6 ケーシング幅(mm)95.5 可とう角片側±2°(両側4°)
注意
※ポリエチレン管には使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする