サンフラッグ(旧:新亀製作所)
二刀流ビット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(2本)
全長(mm)
85
注文コード
55605673
品番
WTB-2085
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥560
販売価格(税別)
¥
509
バスケットに入れる
この商品は
全長・セット内容・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
トーション効果・くびれ効果。ビット先端に進むほどシャープな形状がいままでにない高い作業性を実現。
ビットの刃先をトーション部が効果的に衝撃を吸収。また、トルク伝達力も従来品より大幅にアップしました。
全長(mm)
85
質量(g)
34
種類
トーション
先端サイズ
No.2
先端形状
プラス(+)
本数
2
両頭機能
両頭