曜日別特売
WTB-2125 二刀流ビット サンフラッグ(旧:新亀製作所) 55605698

二刀流ビット

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1パック(2本)全長(mm)125注文コード55605698品番WTB-2125
参考基準価格(税別)¥730販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559

トーション効果・くびれ効果。ビット先端に進むほどシャープな形状がいままでにない高い作業性を実現。
ビットの刃先をトーション部が効果的に衝撃を吸収。また、トルク伝達力も従来品より大幅にアップしました。

全長(mm)125質量(g)52種類トーション先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数2両頭機能両頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする