※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

塩ビ専用グリップ GVPタイプ EPDM/ステンレスボルト

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55605744 品番 GVP-25E
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

塩ビ管小口径専用のカップリング継手の誕生です!
接着剤を使わないので、湿潤環境でも施工が可能です。
締め付けは専用スペーサーで管理するのでトルクレンチ不要です。

呼び径(A)25 ねじの呼びM6 適合管外径(Φmm)32 最高使用圧力(MPa)1.0 質量(kg)0.22 使用圧力(MPa)1.0 ケーシング外径(Φmm)49 許容誤差管端の隙間:0〜10mm 流体温度(℃)5〜60(給湯配管には使用不可) 穴サイズ(mm)(締付け六角穴付ボルト)5 適合流体 材質(ケーシング)SUS304 材質(ゴム)EPDM 材質(ボルト)SUS304 適合配管硬質塩化ビニル管(VP・HIVP) ゴムリップ間隔l(mm)21 ケーシング幅(mm)57.5 可とう角片側±2°(両側4°)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする