らくらくヘルパーセット

(23件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード55606328 品番LP-200N
参考基準価格(税別)¥2,850 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

最大300kgの物まで移動できます。
100kgの重い物でも、たった20kgの力でらくらく持上げられます。
滑りにくく環境にも優しいエラストマ製グリップ。軽量なパイプハンドル。美しいABS樹脂製本体。
フォーク先端はテーパー状に薄くなっているので家具などの下に大変入れやすく、表面もカチオン塗装仕上げのためキズがつきにくくなっています。
ワイドに張り出た台車は安定性と耐荷重に優れ、100kgの荷重にもビクともしません。
安全ツマミは移動する家具などの下に台車をセットする時に、誤って指などを家具の底などに挟むことが防止できる安全設計です。
台車の高さを26mmまでにおさえたので家具などを必要以上に高く上げることがなく、家具の転倒や付属物の落下などの危険が減少しました。

耐荷重(kg)(リフター部)150、(台車部/1台あたり)100 セット内容らくらくヘルパーリフター:1台、らくらくヘルパー台車:4台、取扱説明書:1部 寸法(mm)(リフター部)320×67×44(台車部)100×80×30 質量(g)(リフター部)285、(台車部)90
注意
※150kgを超える異常荷重を加えた時には、ハンドルパイプが徐々に曲がって、オーバーロードで有る事を知らせる設計になっています。ハンドルに変形が現れた時は異常な荷重ですからすぐに使用を中止して下さい。
※傾斜や段差のある床面での使用は絶対しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:246

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55606328
2023-10-28
用途:
家具や家電の移動で使っています。
サービス業

一人では動かす事が出来ないタンス等を簡単に動かせました。ただ、今の倍ぐらい大きさが欲しかったです。でも、大物を移動するには満足です。

対象商品:
55606328
2023-03-07
用途:
引っ越し用
株式会社日本化学研究所 様 (製造業)

使いやすくリーズナブルなのにとてもよかったです

対象商品:
55606328
2021-05-10
用途:
厨房器具の移動
個人のお客様

抱えるのは難しいと厨房器具の移動に購入した
これは優れもの楽に移動できました

対象商品:
55606328
2021-04-29
用途:
床改築の為書架等の移動に使用
株式会社ハンドベル・ケア アイムス赤羽 様 (医療・福祉・介護関連業)

凄く良く大変助かりました。あの重い書架がラクラク移動出来ました。

対象商品:
55606328
2020-04-18
用途:
家具の移動
有限会社 六本木電気工事 様 (建設業・工事業)

狭い場所でも、台車が入れば移動可能です、十分です。

対象商品:
55606328
2019-08-01
用途:
実家の古い大きなサイドボードを一人で移動。
その他業種

大きなものに対しては板状の補助具もあったら楽になるかなと思いました。

1人が参考にしています
対象商品:
55606328
2019-10-20
用途:
カップボードの移動
卸売・小売業

カップボードの中の食器を出さずに、楽に移動が可能でした。

対象商品:
55606328
2019-02-05
用途:
家具の移動作業

重く、高価な家具の移動に使用、一人で思いの場所まで移動でき大助かりです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

運搬用コロ車の特長と車輪の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/813/
2023-03-20

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする