K-150ST コテバケ受皿付セット 好川産業 55606382

コテバケ受皿付セット

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード55606382品番K-150ST
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

塗装初心者の方でも、平面をフラットに仕上げることができ、簡単・きれいに仕上げる事ができます。

寸法(mm)(コテバケ)約150×95×17種類刷毛幅(cm)(コテ)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(受け皿)約235×325×70主な用途塗装用RoHS指令(10物質対応)対応
注意
ラッカー、トルエン、又は強溶剤が含まれている物には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55606382
2025-04-29
用途: 塗装
山口農園農・林・水産業

可もなく不可もなくですが、持ち手が付いてるので洗うときに洗いやすかったです。

2024-10-30
用途: ニス塗りに使用

テーブルに水性ニスを塗るのに、受け皿がコテバケの余分なニスを落とすのにとても便利。

対象商品 : 55606382
2024-07-16
用途: 塗装

安価なので使い捨てできる。ルーバーなどを塗るときは本当に便利です。

対象商品 : 55606382
2024-03-20
用途: テーブルの再塗装に
横山プラスチックス製造業

私はテーブルの再塗装を水性塗料で使用、
使用後直ぐにたっぷりと水を流しながら洗いましたので繰り返し使えます、必需品ですね

対象商品 : 55606382
2023-11-10
用途: 塗装作業時
ミツエオート自動車・二輪車・自転車関連業

今までは刷毛塗りとか、スプレー等で塗装していましたが今回初めてコテバケ受皿セットを使用して塗装してみました。最高の仕上がりができ今後はこれを使用して塗装したいと思いました。

対象商品 : 55606382
2023-10-21
用途: 柱のペンキを塗りかえました。
aoサービス業

柱を塗りましたが、ムラになりにくく使いやすかったです。

対象商品 : 55606382
2021-07-06
用途: テーブル塗装
ノセ工芸

今回テーブル製作しました。刷毛の代わりに使用しました。使いかってが良かったです

2023-06-17
用途: 残念ながら耐久性がない
下山総合商事 有限会社

90角の柱を2本塗り終えたところでこてパケが壊れました。使い始めてものの10分程度。スポンジとプラスチックを数カ所ボンドで止めただけです。塗料を含ませたら早速剥げていきました。コテバケはおまけ程度で考えた方がよさそうです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする